Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Rise 600396 Solar-Set 300 Wp inkl. Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251615-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     600396
EAN/GTIN:
     4250730291803
Suchbegriffe:
Balkonkraftwerk
Solarset
Solarstrom-Set
solarset
Phaesun Rise 600396 Solar-Set 300 Wp inkl. Laderegler

Solar-Kit Rise 300W, 12V

Hochwertige und langlebige Komponenten
Für viele Anwendungen geeignet
Einfache Montage

Mit diesem autarken Solarkit können Sie den Komfort einer zuverlässigen Stromversorgung genießen.
Nutzen Sie es, um AC-Verbraucher im Zuhause zu betreiben oder für die professionelle Nutzung im Beruf oder in der Werkstatt. Das erweiterbare Kit beinhaltet hochwertige kristalline Solarmodule, langlebigen Akku, Sinus-Wechselrichter mit integrierten MPP-Tracker und allen Komponenten für eine schnelle und sichere Installation. Mit dem Kit können beispielsweise effiziente Kühlschränke, schnurlose Telefone, Laptops, Beleuchtung, Fernseher, Ventilatoren und eine Vielzahl an Werkzeug oder Maschinen betrieben werden.

Technische Daten:
Leistung: 300 Wp · Nennspannung: 12 V · Solaranlagen-Besonderheiten: inkl. Laderegler

Lieferumfang:
2 Solarmodule je 165 W · Steca Solarladeregler 20 A · QuickCab 4-6/10 · Parallelset QuickClip4 · Batteriekabel · Akku-Verbindungskabel mit 20A Sicherung · 2 Blei-Akkus je 175 Ah · Anleitungen

Weitere Informationen:
Marke:
Phaesun
Solaranlagen-Besonderheiten:
inkl. Laderegler
Nennspannung:
12 V
Leistung:
300 Wp
Produkt-Art:
Solar-Set
Weitere Suchbegriffe: 04250730291803, Phaesun, 600396, Rise, Solarzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.569,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.799,93*
€ 2.141,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.773,64*
€ 2.110,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.684,78*
€ 2.004,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.613,13*
€ 1.919,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.569,24*
€ 1.867,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.