Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Set Pro-Crimper III 55823-1 55823-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     102-2249994-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     55823-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Crimp-Set Pro-Crimper III 55823-1 55823-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.

Crimp-Set Pro-Crimper III

Technische Daten:
AWG: 22-16/ 16-14/ 12-10 · Weitere technische Daten: Crimpform – Drahtcrimphülse: Geschlossene Hülse – Tetra
Leistungsart: Manuell
Matrizensatztyp: Entfernbar/auswechselbar
Werkzeuggüte: Gewerbliche Crimpwerkzeuge

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TE Connectivity
Herst.-Teilenr.:
55823-1
Typ (Hersteller-Typ):
55823-1
AWG:
22-16/ 16-14/ 12-10
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 55823-1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 302,20*
€ 389,92*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 351,24*
€ 405,58*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,34*
€ 405,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,58*
€ 482,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,10*
€ 466,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,30*
€ 448,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,02*
€ 439,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,34*
€ 418,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.