Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Roboter Bausatz Micro:Bit "JoyCar" Bausatz MB-Joy-Car


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249432-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     MB-Joy-Car
EAN/GTIN:
     4250236820705
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Spielzeugroboter
Spielzeugroboter-Bausatz
Joy-it Roboter Bausatz Micro:Bit "JoyCar" Bausatz MB-Joy-Car

Micro:Bit "JoyCar" Education Roboter-Bausatz

Das JoyCar ist ein autonomer Education Roboter
Bestandteil der Open Roberta Education-Plattform des Fraunhofer Instituts
speziell zugeschnitten für den Einsatz in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen
Programmiersprachen: Open Roberta, Make Code & Micro Python
LED Scheinwerfer, LED Blinker, Line Finder, Ultraschall,
Infrarot, Hupe, Radrehzahlsensoren uvm.
Bluetooth-Steuerung über 2. micro:bit möglich
Kompatibel zu allen micro:bit Controllern
Umfangreiche Tutorials und Programmcodes
Einstieg auch ohne Programmierkenntnisse

Das Joy-Car ist ein autonomer Educationroboter auf Micro:Bit-Basis und bietet ein modular aufgebautes Robotik-Lernkit.
Sensoren wie Line-Tracking-, Ultraschall-, Infrarot- und Raddrehzahlsensoren ermöglichen Funktionen wie das autonome Fahren und sogar die Steuerung via BT über einen zweiten, separaten Micro:Bit. Die zusätzliche Ausstattung simuliert Blinker, Licht, Rückfahrlicht und Hupe
und rundet damit das Erlebnis eines autonomen Roboterautos ab. Durch die Verwendung von adressierbaren LEDs können zusätzlich individuelle Beleuchtungsszenarien realisiert werden.

Education für Alle!

Das Joy Car ist der ideal geeignet, um sich mit den Themen Elektronik und Programmierung zu befassen und wurde speziell für den Einsatz in Schulen konzipiert.

In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut wurde das Joy-Car hierzu in die Open Roberta Plattform integriert. Hierdurch ist es für Jeden, auch ohne Programmierkenntnisse, sofort einsetzbar und garantiert eine Menge Freude ohne Frust mit sofort sichtbaren Ergebnissen.

Besonders Vorteilhaft für den Einsatz im Unterricht, da auch der Aufwand für das Lehrpersonal auf ein Minimum begrenzt wird.

Weiterhin steht eine umfängliche Anleitung auf der JoyCar Homepage zur Verfügung. Hier wird zudem die Programmierung in MakeCode und MicroPhyton erklärt.
Ebenso werden dort Information, Tips und ein Forum für Fragen, Probleme und Ideen geboten.

Ausstattung:
BT-Steuerung über separaten 2. Micro:Bit möglich
Simulation von Blinker, Licht, Rückfahrlicht & Hupe
Geeignet ab 9 Jahren, ideal auch für schulische Zwecke

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 171 mm · Produktabmessung, Höhe: 77 mm · Produktabmessung, Länge: 189 mm

Lieferumfang:
Roboterbausatz ohne Micro:Bit Controller

Hinweis:
Micro:Bit nicht im Lieferumfang enthalten, dieser muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 189 x 171 x 77 mm
Produktabmessung, Höhe:
77 mm
Produktabmessung, Länge:
189 mm
Produktabmessung, Breite:
171 mm
Marke:
Joy-it
Passend für (Einplatinen-Computer):
BBC micro:bit
Modell (MCU):
BBC micro:bit
Herst.-Teilenr.:
MB-Joy-Car
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Bausatz
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Roboter Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Experimentier-Kasten, Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, spielzeugroboter, Joy-it, MB-Joy-Car, Micro:Bit "JoyCar", Roboter, Robotersystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 51,53*
€ 66,37*
€ 4,00*
ab € 51,53*
€ 66,37*
€ 3,50*
ab € 66,01*
€ 84,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Micro:bit
MICROBIT2BULKBOXED
ab € 15,74*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.