Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SYS 1548-6515-T2 Tischnetzteil, Festspannung 15 V/DC 4.33 A 65 W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2246423-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SYS 1548-6515-T2
EAN/GTIN:
     4251125202138
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 15v
tischnetzgerät
Dehner Elektronik SYS 1548-6515-T2 Tischnetzteil, Festspannung 15 V/DC 4.33 A 65 W Stabilisiert

Tischnetzteil SYS 1548-6515-T2 Dehner Elektronik GmbH


Leistungsstarkes kompaktes Tischnetzteil. Ideal für verschiedene Anwendungen. Die Stromversorgung ist für den Dauerbetrieb geeignet und bietet durch die verschiedenen Schutzmaßnahmen ein Maximum an Sicherheit. Das Netzteil entspricht den neuesten internationalen Energiesparrichtlinien.

Durch den Weitbereichseingang von 100V/AC bis 240V/AC ist es für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Schaltnetzteil · Ausgangsspannung: 15 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 4.33 A · Eingangsspannung (num): 240 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · ErP Status: Level VI · Gewicht: 300 g · Leistung: 65 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: Tischnetzteil · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Anschlusskabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
4.33 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
SYS 1548-6515-T2
Ausführung (allgemein):
Schaltnetzteil
Eingangsspannung (num):
240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
4.33 A
Ausgangsspannung:
15 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich
Leistung:
65 W
Netzteiltyp:
Tischnetzteil
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil 65w, Dehner Elektronik, SYS 1548-6515-T2, Netzteil, tisch-netzteile, tischnetzteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,90*
€ 42,84*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 31,31*
€ 42,86*
€ 3,50*
ab € 45,44*
€ 59,68*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 63,21*
€ 81,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.