Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios ESD-Handgelenkband Schwarz Druckknopf 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2246018-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1903EC037
EAN/GTIN:
     4260573961771
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Quadrios ESD-Handgelenkband Schwarz Druckknopf 4 mm

Quadrios ESD Metallketten-Armband-Set 4 mm /3 m

Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1
Für Links- und Rechtshändler geeignet

Das ESD-Armgelenkband stellt einen elektrisch leitfähigen Kontakt zwischen dem Träger und der angeschlossenen Peripherie her und ist ein einfaches und wirksames Hilfsmittel, um Statische Aufladungen zu vermeiden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 4 mm · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 3.00 m · Produktabmessung, Länge: 3 m · Weitere technische Daten: Norm: DIN EN 61340-5-1
Inhalt: 1 St

Lieferumfang:
Dehnbares Armgelenkband (Metall-Ausführung, 16 mm Breite) mit 4 mm Druckknopfanschluss, Spiralkabel (max. 3 m), Kroko-Klemmen-Adapter.

Hinweis:
Bitte achten Sie auf einen festen Sitz des Handgelenkbandes. Dieses muss sich eng um das Handgelenk legen, um einen dauerhaften und sicheren Kontakt mit dem Körper herzustellen. Ein enger Sitz ist hierzu Voraussetzung.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
3 m
Marke:
Quadrios
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Druckknopf 4 mm
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Produkt-Art:
ESD-Handgelenkband
Weitere Suchbegriffe: anti static band, Quadrios, 1903EC037, esd, esd schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 15,81*
€ 4,00*
ab € 9,33*
€ 15,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.