Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios ESD-Handgelenkband Blau Druckknopf 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2246016-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1903EC035
EAN/GTIN:
     4260573961757
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Quadrios ESD-Handgelenkband Blau Druckknopf 10 mm

Quadrios ESD-Armband Komplettset

Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1
Für Links- und Rechtshändler geeignet

Das ESD-Armgelenkband stellt einen elektrisch leitfähigen Kontakt zwischen dem Träger und der angeschlossenen Peripherie her und ist ein einfaches und wirksames Hilfsmittel, um Statische Aufladungen zu vermeiden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 10 mm · Herstellerfarbe: Blau · Kabellänge: 1.80 m · Produktabmessung, Länge: 1.8 m · Weitere technische Daten: Norm: DIN EN 61340-5-1
Inhalt: 1 St

Lieferumfang:
Dehnbares und justierbares Armgelenkband (Umfang im ungedehnten und nicht verengtem Zustand: ca. 20 cm) mit 10 mm Druckknopfanschluss, Spiralkabel (0,8 – 1,8 m), Kroko-Klemmen-Adapter

Hinweis:
Bitte achten Sie auf einen festen Sitz des Handgelenkbandes. Dieses muss sich eng um das Handgelenk legen, um einen dauerhaften und sicheren Kontakt mit dem Körper herzustellen. Ein enger Sitz ist hierzu Voraussetzung.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
1.8 m
Marke:
Quadrios
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Druckknopf 10 mm
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Produkt-Art:
ESD-Handgelenkband
Weitere Suchbegriffe: anti static band, Quadrios, 1903EC035, esd, esd schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
167
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 9,98*
€ 4,00*
ab € 6,30*
€ 9,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.