| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2245989-BP Herst.-Nr.: 1903EC025 EAN/GTIN: 4260573961658 |
| |
|
| | |
| Quadrios ESD-Erdungskabel 1.80 m Klemme,Druckknopf 10 mm,Ringkabelschuhanschluss
Quadrios Spiralkabel 1,8 m Kralle Knopf/Schuh
Erdungskabel zum Anschluss / Verbinden von ESD-Schutz-Komponenten Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1
Das ESD-Erdungskabel ist vielseitig einsetzbar und unverzichtbar, um Schutzausstattung miteinander zu verbinden.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Klemme,Druckknopf 10 mm,Ringkabelschuhanschluss · Herstellerfarbe: Blau · Kabellänge: 1.80 m · Weitere technische Daten: Norm: DIN EN 61340-5-1 Besonderheiten: Spiral-Verbindungskabel
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.80 m | Herstellerfarbe: | Blau | Marke: | Quadrios | Farbe: | blau | Anschluss (Bauelemente): | Klemme | Druckknopf 10 mm | Ringkabelschuhanschluss | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | Produkt-Art: | ESD-Erdungskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Armbanderdungskabel, Erdungsarmbandkabel, Handgelenkband Erdungskabel, Handgelenkband Spiralkabel, Erdungskabel, Erdungslitze, Schuh Krallen, Schuh Rutschschutz, Schuh Spikes, Schuhkrallen, Schuhspikes, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, erdungskabel 1,8m, Quadrios, 1903EC025, esd, esd schutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,44* | € 5,98* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,81* | € 5,99* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,55* | € 10,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|