Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios ESD-Erdungskabel 1.80 m Druckknopf 4 mm, Ringkabelschuhanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2245985-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1903EC021
EAN/GTIN:
     4260573961610
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
Quadrios ESD-Erdungskabel 1.80 m Druckknopf 4 mm,Ringkabelschuhanschluss

Quadrios Spiralkabel 1,8 m Knopf 4 mm /Ring 4 mm

Erdungskabel zum Anschluss / Verbinden von ESD-Schutz-Komponenten
Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1

Das ESD-Erdungskabel ist vielseitig einsetzbar und unverzichtbar, um Schutzausstattung miteinander zu verbinden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 4 mm,Ringkabelschuhanschluss · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.80 m · Weitere technische Daten: Norm: DIN EN 61340-5-1
Besonderheiten: Spiral-Verbindungskabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Quadrios
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Druckknopf 4 mm | Ringkabelschuhanschluss
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Produkt-Art:
ESD-Erdungskabel
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, erdungskabel 1,8m, Quadrios, 1903EC021, esd, esd schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 5,24*
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 5,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.