| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2245984-BP Herst.-Nr.: 1903EC020 EAN/GTIN: 4260573961603 |
| |
|
| | |
| Quadrios ESD-Erdungskabel 3.60 m Druckknopf 10 mm,Druckknopf 4 mm
Quadrios Spiralkabel 3,6 m Knopf 10 mm auf 4 mm
Erdungskabel zum Anschluss / Verbinden von ESD-Schutz-Komponenten Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1
Das ESD-Erdungskabel ist vielseitig einsetzbar und unverzichtbar, um Schutzausstattung miteinander zu verbinden.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 10 mm,Druckknopf 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 3.60 m · Weitere technische Daten: Norm: DIN EN 61340-5-1 Besonderheiten: Spiral-Verbindungskabel
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 3.60 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Quadrios | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Druckknopf 10 mm | Druckknopf 4 mm | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | Produkt-Art: | ESD-Erdungskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |