Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios ESD-Erdungskabel 3.60 m Druckknopf 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2245982-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1903EC018
EAN/GTIN:
     4260573961580
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
Quadrios ESD-Erdungskabel 3.60 m Druckknopf 10 mm

Quadrios Spiralkabel 3,6 m 2 x Knopf 10 mm

Erdungskabel zum Anschluss / Verbinden von ESD-Schutz-Komponenten
Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1

Das ESD-Erdungskabel ist vielseitig einsetzbar und unverzichtbar, um Schutzausstattung miteinander zu verbinden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 10 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 3.60 m · Weitere technische Daten: Norm: DIN EN 61340-5-1
Besonderheiten: Spiral-Verbindungskabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.60 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Quadrios
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Druckknopf 10 mm
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Produkt-Art:
ESD-Erdungskabel
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, erdungskabel 3,6 m, Quadrios, 1903EC018, esd, esd schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
90
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 6,51*
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 6,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.