Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft 10240 Präzisions-Spannschloss (Ø x L) 5 mm x 36 mm Aluminium 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-224499-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     10240
EAN/GTIN:
     4016138132892
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Modelcraft 10240 Präzisions-Spannschloss (Ø x L) 5 mm x 36 mm Aluminium 5 St.

Präzisions-Spannschloss

Ausstattung:
Aus Aluminium mit 2 mm Anschlussbohrungen.

Technische Daten:
Gewinde-Maß (Details): M2,5 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 36 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 36 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
36 mm
Marke:
Modelcraft
Material:
Aluminium
Gewinde-Maß (Details):
M2|ツ|5
Produkt-Art:
Präzisions-Spannschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
95
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,27*
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 8,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,27*
€ 9,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.