Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 14500 USB-Doppelladeplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2241642-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     14500
EAN/GTIN:
     4037373145003
Suchbegriffe:
04037373145003
Sol Expert
14500
Sol Expert 14500 USB-Doppelladeplatine

USB-Doppelladeplatine für LiPo

Tuning für Modellautos

Doppel-USB-LiPo-Ladeplatine, 20 - 1000 mAh, zum Laden von 2 Akkus zur selben Zeit. Die Spannungsversorgung der Platine erfolgt durch z.B. eine Powerbank oder einen USB-Lader.
Die Doppel-LiPO-Ladeplatine ist speziell für das gleichzeitige Laden von 1 oder 2 Lithium-Polymer Akkus mit unterschiedlichen Kapazitäten entwickelt worden. Der Ladestrom kann anhand verschiedener DIP Schaltereinstellungen der jeweiligen Akku-Kapazität angepasst werden. Die Versorgungsspannung bezieht der Doppellader aus einem USB-Port, wie z.B einer Powerbank. Dadurch kann mit dem Doppel-Lipo-Lader überall geladen werden. Die Lieferung erfolgt inklusive 2 JST-Kabeln.

Ausstattung:
Lade-Nennspannung (V): 3,7
Ladestrom einstellbar (mA): 20/70/120/170/270/320/370
Ladestromauswahl: per DIP-Schalter
Anschluss: 2 poliger JST-Stecker, verpolsicher

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: Universell

Lieferumfang:
USB-Doppelladeplatine

Weitere Informationen:
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
USB-Doppelladeplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 11,01*
€ 4,00*
ab € 7,31*
€ 11,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.