Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex Intex Boot Challenger K1 Paddel+Pumpe 68305NP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2239589-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     68305NP
EAN/GTIN:
     6941057463056
Suchbegriffe:
Kajak
Intex Intex Boot Challenger K1 Paddel+Pumpe 68305NP

Intex Boot Challenger K1 Paddel+Pumpe

Inkl. Doppelpaddel, Pumpe, Reparaturset
Tragfähigkeit max. 100 kg
Verstellbarer Sitz mit Rückenlehne
Widerstandsfähig gegen Abrieb, Sonneneinstrahlung

Sport-Kajak inklusive zweier Paddel und Pumpe, mit einzeln aufblasbaren Sitzteilen für bequemes Sitzen und ausreichend Platz. Farbe: schwarz-grün im sportlichen Design.

Das Kajak Challenger K1 ist für 1 Person geeignet, und einem Gewicht von max. 100 kg belastbar. Mit praktischem Gepäcknetz vorne zum Transportieren von Proviant oder Zubehör. Die Kajaks sind für Meerwasser geeignet.
Tragbar dank Leine vorne + hinten. Hergestellt aus 100% robustem Polyvinylchlorid.

Inkl. Reparatur-Set, Paddel und Pumpe.

Ausstattung:
Breite: (ca.) 274 cm
Höhe: (ca.) 33 cm
Tiefe: (ca.) 76 cm
Gewicht: 26,1 kg
Belastbarkeit: 100 kg

Technische Daten:
Anzahl Spieler (max.): 1 · Tragkraft: 100 kg

Lieferumfang:
Sport-Kajak,inkl. zweier Paddel, Pumpe und Reparatur-Set

Weitere Informationen:
Tragkraft:
100 kg
Anzahl Spieler (max.):
1
Weitere Suchbegriffe: 06941057463056, Intex, 68305NP, Challenger K1, Schwimmflügel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,45*
€ 124,40*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 95,33*
€ 124,41*
8 Tage
29
Frei Haus
ab € 100,73*
€ 129,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.