Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it WiFi- Modul für Labornetzgerät WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2238999-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     JT-RD6006-CON
EAN/GTIN:
     4250236820552
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Joy-it WiFi- Modul für Labornetzgerät WiFi

Wireless Lan Modul für Labornetzgerät RD6006

Kabelloser Zugriff auf RD6006 via PC oder Handy

Mit diesem wireless LAN Modul können Sie Ihr JT-RD6006 um eine kabellose Schnittstelle erweitern, die es Ihnen ermöglicht per Software von einem PC oder per App von einem Smartphone / Tablet auf die Funktionen und Messwerte Ihres Labornetzteils zuzugreifen.

Technische Daten:
Schnittstellen (Bauelemente): WiFi · Weitere technische Daten: Chip
ESP12F
Funkstandards
802.11 b/g/n
Betriebsspannung
5 V
Kompatibel mit
JT-RD6006
Abmessungen
45 x 18 x 16 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
WiFi Modul

Weitere Informationen:
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
WiFi
Typ (Hersteller-Typ):
JT-RD6006-CON
Produkt-Art:
WiFi- Modul für Labornetzgerät
Weitere Suchbegriffe: 04250236820552, Joy-it, JT-RD6006-CON, WiFi, rd6006
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 13,65*
€ 4,00*
ab € 8,49*
€ 14,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.