Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85197 Varilux® LED-Deckenleuchte 15 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2238889-BP
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85197
EAN/GTIN:
     4020856851973
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LightMe LM85197 Varilux® LED-Deckenleuchte 15 W Weiß

LED-Deckenleuchte Varilux®

Leuchtfarbe einstellbar
Stufenweise dimmbar
Diverse Szenerien abspielbar

Variulux® LED Lampen und Leuchten bieten für jeden Anlass optimales Licht. RGBW bedeutet, dass das warm-weiße Licht der Lampen und Leuchten durch separate weiße LEDs erzeugt wird. Das gewährleistet eine hohe Lichtqualität für die Wohnraumbeleuchtung. Die rot, grün und blaue leuchtenden LEDs sind ausschließlich für die Farbeffekte zuständig.

Eine Vielfalt von Funktionen kann mit der Fernbedienung bedient werden:

· Warm-Weiße Lichtfarbe für die Allgemeinbeleuchtung
· Stufenweise dimmbar
· Wahl zwischen 15 verschiedenen Farben
· Diverse Szenerien abspielbar (blinkender, gleitender oder manueller Farbwechsel)

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Energieverbrauch: 15 kWh/1000h · Gewicht: 500 g · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Leuchtfarbe einstellbar,Dimmbar,Mit Fernbedienung · Leistung: 15 W · Leuchtfarben: RGBW · Leuchtmittel enthalten: Ja · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 1000 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 10 cm · Produktabmessung, Ø: 33.5 cm

Lieferumfang:
LED-Deckenleuchte · Fernbedienung mit Batteire · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 33.5 cm x 10 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
33.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
10 cm
Energieverbrauch:
15 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
2700 K
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
RGBW
Lampen-Besonderheiten:
Leuchtfarbe einstellbar | Dimmbar | Mit Fernbedienung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Lichtstrom Gesamt:
1000 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
15 W
Lichtfarbe:
2700 K
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, 04020856851973, LightMe, LM85197, Varilux®
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,22*
€ 28,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,94*
€ 28,08*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 20,91*
€ 29,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.