| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2238245-BP Herst.-Nr.: 83356 EAN/GTIN: 4064161026787 |
| |
|
| | |
| PT LINE Tempered Glass Screen Protector 9H Displayschutzglas iPhone 7,iPhone 8,iPhone SE 2020 1 St. 83356
Displayschutzglas Passend für iPhone 7 / 8
Passgenau und mit allen nötigen Ausschnitten
Ausstattung: Kristallklares Displayschutzglas aus extrem gehärteten Glas · 9H Härtefaktor.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Material (Details): Gehärtetes Glas · Passend für Handy-Modell: iPhone 7,iPhone 8,iPhone SE 2020 · Passend für Marke (Handy): Apple · Passend für Produkt: iPhone
Lieferumfang: Tempered Displayschutzglas, Reinigungstuch, Führungssticker, Staubentfernungssticker
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Marke: | PT LINE | Passend für Marke (Handy): | Apple | Passend für Produkt: | iPhone | Material (Details): | Gehärtetes Glas | Passend für Handy-Modell: | iPhone 7 | iPhone 8 | iPhone SE 2020 | Produkt-Art: | Displayschutzglas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, iphone schutzglas iphone 7, PT LINE, 83356, Tempered Glass Screen Protector 9H |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,80* | € 6,27* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,86* | € 6,29* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,33* | € 13,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|