Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool QC-127-1.4-8.5A Peltier-Element 14.3 V 8.5 A 71.3 W (LxBxH) 40 x 40 x 3.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236979-BP
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QC-127-1.4-8.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Peltier-Element
quickcool peltier-element
peltier-element
Peltier-Element

Technische Daten:
Maßangaben: (LxBxH) 40 x 40 x 3.8 mm · Nennspannung: 14.3 V · Produkt-Art: Peltier-Element · Strom (max.) (Details): 8.5 A · Temperatur-Differenz (max.): 70 K · Typ: QC-127-1.4-8.5A · Wärme-Leistung (max.): 71.3 W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(LxBxH) 40 x 40 x 3.8
Maßangaben:
(LxBxH) 40 x 40 x 3.8 mm
Marke:
QuickCool
Nennspannung:
14.3 V
Wärme-Leistung (max.):
71.3 W
Temperatur-Differenz (max.):
70 K
Strom (max.) (Details):
8.5 A
Typ:
QC-127-1.4-8.5A
Produkt-Art:
Peltier-Element
Weitere Suchbegriffe: QuickCool, QC-127-1.4-8.5A, Peltierelemente, peltier element
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,44*
€ 36,04*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 25,45*
€ 36,05*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 53,56*
€ 70,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.