Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Fan RDH1238S Axiallüfter 24 V/DC 217.8 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236889-BP
Hersteller:
     X-Fan
Herst.-Nr.:
     RDH1238S
EAN/GTIN:
     4064161026725
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
X-Fan RDH1238S Axiallüfter 24 V/DC 217.8 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38 mm

X-Fan RDH1238S Axiallüfter 24 V/DC

Stabile Bauweise
Gleitlager
Geräuscharm und laufruhig

Hochwertiger und langlebiger Axiallüfter mit Gleitlager.
Universell einsetzbar in den unterschiedlichsten Elektro- und Elektronikbereichen. Der Lüfter zeichnet sich durch seine Laufruhe sowie sehr niedrigen Geräuschpegel aus.
Der Einbau kann sowohl horizontal als auch vertikal erfolgen.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 27.6 V/DC · Betriebsspannung min.: 12.0 V/DC · Drehzahl: 3000 U/min · Druck max.: 80.4 Pa · Geräuschentwicklung (max.): 44 dB · Gewicht: 290 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 20.00 cm · Lagerart (Details): Gleitlager · Lebensdauer: 30000 h · Leistung: 9.6 W · Luftdurchsatz: 217.8 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Stromaufnahme max.: 0.40 A

Lieferumfang:
Axiallüfter,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Gleitlager
Kabellänge:
20.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 120 x 38 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
0.40 A
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
X-Fan
Lebensdauer:
30000 h
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
RDH1238S
Nennspannung:
24 V/DC
Luftdurchsatz:
217.8 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
44 dB
Drehzahl:
3000 U/min
Leistung:
9.6 W
Betriebsspannung min.:
12.0 V/DC
Druck max.:
80.4 Pa
Betriebsspannung (Bereich):
12.0 - 27.6 V/DC
Betriebsspannung max.:
27.6 V/DC
Gewicht:
290 g
Produkt-Art:
Axiallüfter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, X-Fan, RDH1238S, lüfter, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,73*
€ 19,05*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 19,06*
7 Tage
35
€ 6,99*
ab € 28,39*
€ 38,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.