Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Fan RDH6025B2 Axiallüfter 24 V/DC 33 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236884-BP
Hersteller:
     X-Fan
Herst.-Nr.:
     RDH6025B2
EAN/GTIN:
     4064161026671
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
X-Fan RDH6025B2 Axiallüfter 24 V/DC 33 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25 mm

X-Fan RDH6025B Axiallüfter 24 V/DC

Stabile Bauweise
Doppel-Kugellager
Geräuscharm und laufruhig

Hochwertiger und langlebiger Axiallüfter mit Doppel-Kugellager.
Universell einsetzbar in den unterschiedlichsten Elektro- und Elektronikbereichen. Der Lüfter zeichnet sich durch seine Laufruhe sowie sehr niedrigen Geräuschpegel aus.
Der Einbau kann sowohl horizontal als auch vertikal erfolgen.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 27.6 V/DC · Betriebsspannung min.: 12.0 V/DC · Drehzahl: 4000 U/min · Druck max.: 42.1 Pa · Geräuschentwicklung (max.): 28 dB · Gewicht: 62 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.30 cm · Lagerart (Details): Doppelt kugelgelagert · Lebensdauer: 50000 h · Leistung: 3.4 W · Luftdurchsatz: 33 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Stromaufnahme max.: 0.14 A

Lieferumfang:
Axiallüfter,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Doppelt kugelgelagert
Kabellänge:
2.30 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 60 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
0.14 A
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
X-Fan
Lebensdauer:
50000 h
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
RDH6025B2
Nennspannung:
24 V/DC
Luftdurchsatz:
33 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
28 dB
Drehzahl:
4000 U/min
Leistung:
3.4 W
Betriebsspannung min.:
12.0 V/DC
Druck max.:
42.1 Pa
Betriebsspannung (Bereich):
12.0 - 27.6 V/DC
Betriebsspannung max.:
27.6 V/DC
Gewicht:
62 g
Produkt-Art:
Axiallüfter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, X-Fan, RDH6025B2, lüfter, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,66*
€ 22,47*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 22,48*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 33,32*
€ 44,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
916010000
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.