Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Modular-Stecker Set, Typ A Stecker, gerade 2001C200 Quadrios Inhalt: 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236339-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2001C200
EAN/GTIN:
     4260573965410
Suchbegriffe:
Modularstecker
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
quadrios modularstecker
USB 3.0 Modular-Stecker Set, Typ A Stecker, gerade 2001C200 Quadrios Inhalt: 1 St.

USB 3.0 Modular-Stecker Set, Typ A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Material: ABS · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl (num): 10 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
inkl. Schraubendreher

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Quadrios
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Material:
ABS
Herst.-Teilenr.:
2001C200
Typ (Hersteller-Typ):
2001C200
Polzahl (num):
10
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Weitere Suchbegriffe: usb a stecker, Quadrios, 2001C200
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 9,81*
1
€ 4,00*
ab € 7,16*
€ 10,11*
Lager 102
76
1
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 10,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.