Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo POWERMAXX CC 12 BL 600348850 Winkelschleifer 76 mm ohne Akku 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2235909-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600348850
EAN/GTIN:
     4061792175570
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Metabo POWERMAXX CC 12 BL 600348850 Winkelschleifer 76 mm ohne Akku 12 V

Metabo POWERMAXX CC 12 BL Winkelschleifer

12 V


Ausstattung:
Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen · Immer das passende Zubehör: große Auswahl an Scheiben zum Bearbeiten von Metall, Holz, Stein, Fliesen und KunststoffDie Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz · Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz · Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung · Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel · Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden · Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes.

Technische Daten:
Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 0.8 kg · Leerlaufdrehzahl: 20000 U/min · Scheibendurchmesser: 76 mm · Spannung: 12 V · Spindelgewinde: M5

Weitere Informationen:
Marke:
Metabo
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Spindelgewinde:
M5
Scheibendurchmesser:
76 mm
Leerlaufdrehzahl:
20000 U/min
Spannung:
12 V
Gewicht:
0.8 kg
Produkt-Art:
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, akku-winkelschleifer metabo, akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer 12v, Metabo, 600348850, POWERMAXX CC 12 BL, flex, Winkelschleifer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 92,30*
€ 124,07*
Frei Haus
ab € 101,59*
€ 125,24*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,30*
€ 128,81*
7 Tage
38
Frei Haus
ab € 107,97*
€ 135,03*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 115,14*
€ 141,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.