Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Z-SCH230/40-22 Installationsschütz Nennspannung: 230 V, 240 V Schaltstrom (max.): 40 A 2 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2234805-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     248853
EAN/GTIN:
     4015082488536
Suchbegriffe:
Industrierelais
Installationsschütz
eaton installationsschütz 2s 2ö
industrierelais
Eaton Z-SCH230/40-22 Installationsschütz Nennspannung: 230 V,240 V Schaltstrom (max.): 40 A 2 Schließer,2 Öffner 1 St.

Installationsschütze Z-SCH...

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Herstellerfarbe: Weiß · Kontaktart (LOV): 2 Schließer,2 Öffner · Kontaktmaterial: Cadmiumfrei (Ag-Leg.) · Nennspannung: 230 V,240 V · Produktabmessung, Breite: 52.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 87.50 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schaltspannung (max.): 440 V/AC · Schaltstrom (max.): 40 A · Schutzart: IP40

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 52.50 x 87.50 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
87.50 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
52.50 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP40
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
2 Schließer | 2 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
Z-SCH230/40-22
Nennspannung:
230 V | 240 V
Schaltstrom (max.):
40 A
Schaltspannung (max.):
440 V/AC
Kontaktmaterial:
Cadmiumfrei (Ag-Leg.)
Produkt-Art:
Installationsschütz
Weitere Suchbegriffe: industrierelais 230v, Eaton, 248853, Z-SCH230/40-22, relais
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,83*
€ 85,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,18*
€ 85,69*
Frei Haus
ab € 77,06*
€ 88,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 79,53*
€ 91,21*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 135,22*
€ 148,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.