Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely CB353 Ersatzteil Schaftschrauben 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-223431-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     CB353
EAN/GTIN:
     4016138202274
Suchbegriffe:
Automodellbau Ersatzteile allgemein
Automodellbau Zubehör allgemein
Ersatzteile Automodellbau sonstiges
Zubehör Automodellbau sonstiges
Reely CB353 Ersatzteil Schaftschrauben 10 mm

Schaftschrauben 10 mm

4er Set

Zum Befestigen der Achsschenkel.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 10 mm · Ersatzteil-Ausführung: Schaftschrauben 10 mm · Material (Details): Metall · Maßstab (Details): 1:10 · Passend für Chassis: P-190,EB-250Z,EB-250,P-240 ST,P-240 MT,EB-250ST,EP-250MT,EP-250B,EB-250TR · Passend für Marke: Reely · Passend für Modell (Modellbau): 1:10 GP Audi R8 RtR,1:10 Mustang Hot Rod RtR,1:10 EP Audi R8 RtR,1:10 Truggy Firestar RtR,1:10 Monstertruck Hotlander II ARR,1:10 Monstertruck Hotlander II RtR,1:10 Stadium Truck Mission RtR,1:10 EP Monstertruck Hotlander II BL,1:10 EP Buggy Rhino BL RtR,1:10 EP Monstertruck Hotlander II,1:10 EP Stadium Buggy Rockhard 4 WD RTR,1:10 EP Stadium Truck Mission BL,1:10 EP Buggy Rhino RtR,1:10 EP Monstertruck Detonator RtR · Produktabmessung, Länge: 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Passend für Marke:
Reely
Passend für Chassis:
P-190 | EB-250Z | EB-250 | P-240 ST | P-240 MT | EB-250ST | EP-250MT | EP-250B
Passend für Modell (Modellbau):
1:10 GP Audi R8 RtR | 1:10 Mustang Hot Rod RtR | 1:10 EP Audi R8 RtR | 1:10 Truggy Firestar RtR | 1:10 Monstertruck Hotlander II ARR | 1:10 Monstertruck Hotlander II RtR | 1:10 Stadium Truck Mission RtR | 1:10 EP Monstertruck Hotlander II BL
Marke:
Reely
Herst.-Teilenr.:
CB353
Material (Details):
Metall
Ausführung (allgemein):
10 mm
Maßstab (Details):
1:10
Ersatzteil-Ausführung:
Schaftschrauben 10 mm
Anwendungsbereiche:
Automodelle
Produkt-Art:
Ersatzteil
Weitere Suchbegriffe: Schaftschraube, 3x 10 schaftschraube, schaftschraube, Reely, CB353
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,24*
€ 7,75*
Lager 102
78
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,77*
1 Tag
78
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 8,06*
6 Tage
78
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,35*
€ 15,37*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 36,87*
€ 47,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.