Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex INTEX Schlauchboot Challenger K2 Kayak 68306NP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233868-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     68306NP
EAN/GTIN:
     6941057463063
Suchbegriffe:
Kajak
Schlauchboot
schlauchboot
INTEX Schlauchboot Challenger K2 Kayak

INTEX Schlauchboot Challenger K2 Kayak

Maße (LxBxH): 351 x 76 x 38cm
Platz für 2 Personen
Material: Vinyl, 0,75mm
Maximale Tragfähigkeit: 180kg
Reperaturflicken im Lieferumfang enthalten

Intex Schlauchboot Challenger K2 Set inkl. Alu-Paddel und Pumpe
Das Intex Challenger K2 Kayak bietet Ihnen Spaß und Sportlichkeit in einem stromlinienförmigen Design. Die hellgrüne Farbe und die sportlichen Aufdrucke lassen das Boot zu einem wahren Blickfang auf dem Wasser werden. Es ist hervorragend dafür geeignet Seen und strömungsarme Flüsse zu erkunden. Durch das geringe Gewicht und die kompakten Faltmaße ist das Kayak nahezu überall einsetzbar und lässt sich dank des cleveren Ventils innerhalb von Minuten aufblasen oder entleeren.

Dieses robuste Kajak ist mit einer stabilen Vinyl-Konstruktion ausgestattet und auf Leistung ausgelegt. Es hat einen aufblasbaren I-Beam-Boden, ein Low-Profile-Deck und seitliche Luftkammern mit hohem Auftrieb für Stabilität, Komfort und Funktion. Eine abnehmbare Flosse an der Unterseite bietet eine hervorragende Geradeauslauf, und ein verstellbarer, aufblasbarer Sitz mit Rückenlehne für bequemes Sitzen ist ebenso mit inbegriffen. An jedem Ende des Bootes ist ein Halteseil befestigt, mit welchem sich dieses leichter tragen lässt. Ein Gepäcknetz bietet zusätzlichen Stauraum.

Ausstattung:
Sportliches Design
Niedriges Profil für Seen und strömungsarme Flüsse
Stromlinienförmiges Design für wenig Kraftaufwand
Innenraum ausgelegt auf Komfort und Platz
Stabile Vinylkonstruktion
Halteleine an beiden Enden
Gepäcknetz für zusätzlichen Platz
Einstellbarer, aufblasbarer Sitz mit Rückenlehne
Aufblasbarer I-Beam-Boden für Komfort und Stabilität
Abnehmbare Flosse für Spurstabilität

Technische Daten:
Anzahl Spieler (max.): 2 · Tragkraft: 180 kg

Lieferumfang:
1 x Kajak "Challenger K2" ,2 x Aluminium Paddel,1 x Doppelhub Luftpumpe

Hinweis:
Dies ist kein lebensrettendes Produkt. Verwenden Sie nur unter kompetenter Aufsicht. Niemals in das Boot springen oder darunter Tauchen. Niemals in oder in der Nähe des Wassers lassen, wenn es nicht benutzt wird. Nie von einem anderem Fahrzeug ziehen lassen.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
180 kg
Anzahl Spieler (max.):
2
Weitere Suchbegriffe: 06941057463063, Intex, 68306NP, Challenger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
149
Frei Haus
ab € 83,75*
€ 109,67*
Frei Haus
ab € 91,12*
€ 130,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.