Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2233234-BP Herst.-Nr.: 56550 EAN/GTIN: 4950344565504 |
| |
|
|  |  |
 | Tamiya 56550 MFC-LED LED-Beleuchtung 1 St.
Tamiya MFC-LEDs
2 LEDs mit 3 mm Durchmesser Länge 1100 mm Mit Stecker
Kompatibel mit den bekannten und superrealistischen Multifunktionssteuergeräten MFC-01 und MFC-03 von TAMIYA. Die LEDs sind sofort einsatzbereit, mit benutzerfreundlichen Steckern und Aufklebern.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Weiße LEDs
Lieferumfang: LED-Kabel 1100 · Montagematerial · Anleitung
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Ausführung (allgemein): | Weiße LEDs | Produkt-Art: | LED-Beleuchtung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 10,63* | € 17,56* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,89* | € 17,57* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 15,12* | € 19,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|