Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2226547-BP Herst.-Nr.: 130863-04-E EAN/GTIN: 4251394607900 |
| |
|
|  |  |
 | Metz Connect Netzwerk Adapter CAT 6a
Kabelverbinder Class EA 180°
Für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP und AVoverIP geeignet Für die Verbindung/Verlängerung/Reparatur/Umverlegung von Cu-Datenkabeln bis Cat.7A Kabelabgang durchgehend 180°
Feldkonfektionierbarer Kabelverbinder Klasse E, A für 8-adrige Kabel (optional auch für 4-adrige Kabel)Kabelabgang durchgehend 180°, für die Verbindung/Verlängerung/Reparatur/Umverlegung von Cu-Datenkabeln bis Cat.7, Ain Verbindung mit Cat. 6, A oder höheren Cu-Kabeln wird die Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173 erfülltfür 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP und AVoverIP geeignet, kompakte Bauform, Länge 46,6 mm x Breite 14,7 mm x Höhe 22,6 mm, robustes, einteiliges und wieder verwendbares Gehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt, einfachste Konfektion - Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück, intelligentes Kabelmanagement im Ladestück, auch für stark verdrillte Leitungen geeignet, Schirmanschluss und Zugentlastung, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück, Einfache Verlängerung oder Umverlegung bestehender Infrastruktur C6, A modul durch wieder- bzw. weiterverwendbare Ladestückemontagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 bis 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC Schneidklemmen, Leiterdurchmesser Volldraht 0,409 bis 0,643 mm, Leiterdurchmesser Litze 0,483 bis 0,762 mm, geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 10 mm, vollgeschirmte Ausführung entsprechend DIN EN 50173
Technische Daten: Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapter · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a
Hinweis: Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6a | Produkt-Art: | Netzwerk Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 10,09* | € 13,34* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 10,16* | € 13,46* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 10,26* | € 13,60* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 10,40* | € 13,79* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 17,71* | € 23,30* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|