Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 222528 Sechskantschraube M3 20 mm Außensechskant DIN 933 Messing 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-222528-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     222528
EAN/GTIN:
     4016138151916
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
TOOLCRAFT 222528 Sechskantschrauben M3 20 mm Außensechskant DIN 933 Messing 10 St.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933

Ausstattung:
Gedrehte Ausführung

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 933 · Gewinde-Maß: M3 · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Messing
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde-Maß:
M3
DIN-Norm:
DIN 933
Produkt-Art:
Sechskantschraube
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 5,53*
€ 4,00*
ab € 3,57*
€ 5,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,346* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.