Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely 221787 Gewindestange M5 500 mm Messing 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-221787-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     221787
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange
Reely 221787 Gewindestange M5 500 mm Messing 1 St.

Messing-Gewindestange

Messing-Gewindestange für den technischen Modellbau (Gewinde-Maß: M5, Länge: 500 mm)

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M5 · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Steigung (Details): 0.8

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Marke:
Reely
Material:
Messing
Gewinde-Maß:
M5
Steigung (Details):
0.8
Produkt-Art:
Gewindestange
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000078606, Reely, 221787, Gewinde-Stange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 6,71*
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 6,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.