| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2214755-BP Herst.-Nr.: ZB3335.3003 EAN/GTIN: 4045916212013 |
| |
|
| | |
| Manuflex ZB3335.3003 Seitenblende für PROFI Spezial und Ergo Werkbänke, BxH 492 x 624 mm, für Tischtiefe 700 mm
Seitenblende für PROFI Spezial und Ergo Werkbänke, BxH 492 x 624 mm, für Tischtiefe 700 mm
Schöne Optik auch am Arbeitsplatz! Durch extra Seitenblenden kann auch ein funktioneller Arbeitsplatz ein Blickfang sein und Spaß machen. Aber nicht nur aus optischen Gesichtspunkten bieten Seitenblenden viele Vorteile. Durch die 38 mm Lochrasterung können Arbeitshilfen wie Flaschen- oder Lappenhalter direkt am Arbeitsplatz positioniert werden. So entfällt langes Suchen und die Frustration bleibt aus. Natürlich können auch ganz klassisch Werkzeuge über Halter oder Haken in Greifnähe angebracht werden. Die Entscheidung liegt bei Ihnen! Die Seitenblende ist für alle PROFI Werkbänke Spezial und Ergo mit einer Tischtiefe von 700 mm geeignet. Die 492 mm Breite und 4 mm Tiefe sowie 624 mm hohe Seitenblende kann sowohl links als auch rechts am Fußrahmen des Arbeitsplatzes befestigt werden. Die Seitenblende ist hochwertig pulverbeschichtet in Rubinrot RAL 3003. Eine Montage in Verbindung mit Zwischenböden ist nur auf Anfrage möglich.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Rubin-Rot
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Rubin-Rot | Marke: | Manuflex | Farbe: | rot | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, Werkbank Lochblechblende, Werkbank Seitenblende, Werkbank Seitenlochwand, Werkbank Seitenpanel, Werkbank Seitenwand, seitenblende, 04045916212013, Manuflex, ZB3335.3003, arbeitstische |
| | |
| |