Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Stahlkugel (Ø) 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-220865-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     220865
EAN/GTIN:
     4016138189858
Suchbegriffe:
Modellbau-Stahlkugeln
Stahlkugeln (Modellbau)
Modelcraft Stahlkugel (Ø) 20 mm

Stahlkugeln 20 mm

10er Set

Ausstattung:
Aus Wälzlagerstahl, Werkstoff 1.3505 100 Cr6. Mit großem Verschleißwiderstand und hoher Genauigkeit nach DIN 5401, Klasse III, Härte 60 - 66 HRC. Maß-Formtoleranzen, Oberflächenrauheit und Ø-streuung Grad G 28.

Technische Daten:
Gewicht: 32.9 g · Produktabmessung, Ø: 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø) 20 mm
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Gewicht:
32.9 g
Produkt-Art:
Stahlkugel
Weitere Suchbegriffe: 04016138189858, Modelcraft, 220865
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,622*
€ 0,897*
Lager 102
170
10
Frei Haus
ab € 0,643*
€ 0,944*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,944*
€ 1,12336
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,823*
€ 0,97937
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,793*
€ 0,94367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.