Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2205745-BP Herst.-Nr.: 108305 EAN/GTIN: 4007140048387 |
| |
|
| | |
| RUKO 108305 Auswerferstift 6.4 mm 1 St.
Auswerferstift Ø 6,35 x 102,0 mm für Kernbohrer HSS / HM mit Weldonschaft (¾")
Technische Daten: Arbeits-Länge: 55.0 mm · Bohrloch-Durchmesser: 6.4 mm · Gesamtlänge: 102.0 mm · Material (Bohrer): HSS · Weitere technische Daten: Für Kernbohrer: 55 mm Schnitt-Tiefe
Weitere Informationen: | | Marke: | RUKO | Material (Bohrer): | HSS | Bohrloch-Durchmesser: | 6.4 mm | Arbeits-Länge: | 55.0 mm | Gesamtlänge: | 102.0 mm | Produkt-Art: | Auswerferstift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RUKO, 108305, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,71* | € 4,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,01* | € 4,26* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,79* | € 5,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,41* | € 7,91* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,60* | € 15,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|