Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Motorritzel Modul-Typ: 0.6 Bohrungs-Ø: 3.2 mm Anzahl Zähne: 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-220434-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     220434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reely
220434
Reely Motorritzel Modul-Typ: 0.6 Bohrungs-Ø: 3.2 mm Anzahl Zähne: 25

Motorritzel Modul 0,6

Inkl. Madenschraube

Ausstattung:
Mit M3-Madenschraube.

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 25 · Bohrungs-Ø: 3.2 mm · Modul-Typ: 0.6 · Produktabmessung, Höhe: 9 mm

Hinweis:
Standard-Modul für die meisten Tamiya- und Kyosho-Modelle
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Marke:
Reely
Anzahl Zähne:
25
Modul-Typ:
0.6
Bohrungs-Ø:
3.2 mm
Produkt-Art:
Motorritzel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 7,48*
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 7,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.