Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair 1TDTR3820 Klingel-Transformator 4 V, 8 V, 12 V 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2203282-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     1TDTR3820
EAN/GTIN:
     4250521238208
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Wallair 1TDTR3820 Klingel-Transformator 4 V,8 V,12 V 2 A

Technische Daten:
Ausgangsspannungen: 4 V,8 V,12 V · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Hutschiene · Nennstrom (max.): 2 A · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 128 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 128 x 60 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
128 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Wallair
Montageart:
Hutschiene
Nennstrom (max.):
2 A
Ausgangsspannungen:
4 V | 8 V | 12 V
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Weitere Suchbegriffe: Wallair, 1TDTR3820, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,77*
€ 26,56*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 17,72*
€ 26,57*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 38,07*
€ 51,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.