Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair 1TDTR3630 Klingel-Transformator 8 V, 12 V, 24 V 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2203280-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     1TDTR3630
EAN/GTIN:
     4250521236303
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Wallair 1TDTR3630 Klingel-Transformator 8 V,12 V,24 V 2 A

Technische Daten:
Ausgangsspannungen: 8 V,12 V,24 V · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Hutschiene · Nennstrom (max.): 2 A · Produktabmessung, Breite: 52.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 128 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 52.5 x 128 x 60 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
128 mm
Produktabmessung, Breite:
52.5 mm
Marke:
Wallair
Montageart:
Hutschiene
Nennstrom (max.):
2 A
Ausgangsspannungen:
8 V | 12 V | 24 V
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Weitere Suchbegriffe: Wallair, 1TDTR3630, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,57*
€ 38,19*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 26,97*
€ 38,20*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 55,04*
€ 72,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.