Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair 1TDTR015/DDV15VA Klingel-Transformator 12 V, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2203276-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     1TDTR015/DDV15VA
EAN/GTIN:
     8019108120055
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Wallair 1TDTR015/DDV15VA Klingel-Transformator 12 V,24 V

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 15 VA · Ausgangsspannungen: 12 V,24 V · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 90 x 60 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Wallair
Ausführung (allgemein):
15 VA
Montageart:
Hutschiene
Ausgangsspannungen:
12 V | 24 V
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Weitere Suchbegriffe: Wallair, 1TDTR015/DDV15VA, Transformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,57*
€ 31,97*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 22,25*
€ 31,98*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 40,08*
€ 53,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.