Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Stahlkugel (Ø) 2 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-220318-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     220318
EAN/GTIN:
     4016138189728
Suchbegriffe:
Modellbau-Stahlkugeln
Stahlkugeln (Modellbau)
modellbau stahlkugeln
Modelcraft Stahlkugel (Ø) 2 mm

Stahlkugeln 2 mm

10er Set

Ausstattung:
Aus Wälzlagerstahl, Werkstoff 1.3505 100 Cr6. Mit großem Verschleißwiderstand und hoher Genauigkeit nach DIN 5401, Klasse III, Härte 60 - 66 HRC. Maß-Formtoleranzen, Oberflächenrauheit und Ø-streuung Grad G 28.

Technische Daten:
Gewicht: 0.03 g · Produktabmessung, Ø: 2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø) 2 mm
Produktabmessung, Ø:
2 mm
Marke:
Modelcraft
Gewicht:
0.03 g
Produkt-Art:
Stahlkugel
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft, 220318
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1741
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,85*
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,049* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.