Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6608175 975T10 Gewindestange M10 1000 mm Titan 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLCRAFT TO-6608175 975T10 Gewindestange M10 1000 mm Titan 1 St.
Artikel-Nr.:
     102-2202725-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6608175
EAN/GTIN:
     4053199518319
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
TOOLCRAFT TO-6608175 975T10 Gewindestange M10 1000 mm Titan 1 St.

DIN 975 Titan M 10

DIN 975 Titan Grade 2 Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 10

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 975 · Gewinde-Maß: M10 · Material: Titan · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Titan
Gewinde-Maß:
M10
DIN-Norm:
DIN 975
Produkt-Art:
Gewindestange
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 976 m10x1000, din 976, din 976 m10, TOOLCRAFT, TO-6608175, 975T10, Ankerstangen, Gewindestücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,53*
€ 194,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.