Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it LCD10 V2 Touchscreen-Modul 25.7 cm (10.1 Zoll) 1280 x 800 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2201488-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-LCD-10B
EAN/GTIN:
     4250236819884
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Joy-it LCD10 V2 Touchscreen-Modul 25.7 cm (10.1 Zoll) 1280 x 800 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi

Joy-it 25,7 cm (10") LCD Display V2

IPS 25,7 cm (10") Touchscreen Display
Ansteuerung über HDMI®
Auflösung: 1280 x 800 Pixel
Inkl. Aufstellrahmen für Stand Alone Betrieb
Ideal zur Integration in Maschinen und Möbel
Kompatibel mit Raspberry® Pi, Windows, Linux

Das 25.4 cm (10") Touch IPS Display ist ein universaler Alleskönner und bietet eine sichtbare Fläche von 216x135mm, sowie eine maximale Auflösung von 1280x800 Pixeln. Es kann mit PC Systemen in Verbindung mit Windows® 7/8 oder 10, sowie Einplatinencomputern (Raspberry, BananaPI, Asus uvm. ) unter Verwendung von Raspian, Ubuntu, Windows® IOT und Angstrom verwendet werden.

Das Display ist für den Einbau in Geräte, Maschinen oder Möbeln konzipiert. Im Lieferumfang befindet sich weiterhin ein Acrylgehäuserahmen, welcher auch einen Stand-Alone Betrieb als klassischer Monitor möglich macht.

Technische Daten:
Display-Auflösung: 1280 x 800 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 10.1 Zoll · Display-Technologie: LCD · Geeignet für: Raspberry Pi® B,Raspberry Pi® B+,Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® 3 B+,Raspberry Pi® 4 B,Raspberry Pi® A,Raspberry Pi® 3 A+ · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi · Produktabmessung, Breite: 275 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI® · Weitere technische Daten: Display mit Glasfront · Controller-Chip HDMI: TFP401APZP · Controller-Chip Touch: GD32F103.

Lieferumfang:
Display,Gehäuse,HDMI Kabel,2x USB Kabel,Netzteil (5V / 2,5A),Schrauben

Hinweis:
Für Einbau geeignet.
Acrylstandrahmen im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
25.7 cm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
275 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
10.1 Zoll
Display-Auflösung:
1280 x 800 Pixel
Display-Technologie:
LCD
Display-Art:
Kapazitiv
Marke:
Joy-it
Geeignet für:
Raspberry Pi® B | Raspberry Pi® B+ | Raspberry Pi® 2 B | Raspberry Pi® 3 B | Raspberry Pi® 3 B+ | Raspberry Pi® 4 B | Raspberry Pi® A | Raspberry Pi® 3 A+
Passend für (Entwicklungskits):
Raspberry Pi
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI®
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, RB-LCD-10B, LCD10 V2, Touchscreen, Monitor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,33*
€ 163,91*
Frei Haus
ab € 131,36*
€ 163,92*
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 135,23*
€ 169,61*
€ 3,50*
ab € 140,41*
€ 175,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.