Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D-Puzzle RMS Titanic 00112 00112 3D-Puzzle RMS Titanic 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2201370-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     00112
EAN/GTIN:
     4009803895369
Suchbegriffe:
3D Puzzle
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Schiffsmodelle
3D-Puzzle RMS Titanic 00112 00112 3D-Puzzle RMS Titanic 1 St.

3D-Puzzle RMS Titanic 00112

Die RMS Titanic ist das wohl berühmteste Schiff der Welt. Jeder kennt ihre tragische Geschichte vom Zusammenstoß mit dem Eisberg auf der Jungfernfahrt und dem Untergang in den eisigen Fluten des Nordatlantiks in der Nacht des 15. April 1912.

Bastelspaß für Jung und Alt! Mit den Revell 3D Puzzeln lassen sich weltbekannte Gebäude, imposante Skylines oder legendäre Fahrzeuge als dreidimensionale Modelle für jedermann zusammenbauen. Die präzise gestanzten Schaumstoffbauteile machen den Zusammenbau einfach - Keber oder Werkzeug wird dafür nicht benötigt. Je nach Größe und Komplexität des Modells reicht der Bastelspaß von einigen Minuten bis zu mehreren Stunden.

Technische Daten:
Puzzleteile: 30 · Weitere technische Daten: 30 Teile · LxBxH 290 x 40 x 100 mm · Geeignet ab 10 Jahren

Hinweis:
Achtung! Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr!
Weitere Informationen:
Marke:
Revell
Puzzleteile:
30
Weitere Suchbegriffe: schiffsmodelle, Revell, 00112, 3D-Puzzle RMS Titanic, puzzel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,74*
€ 4,92*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,85*
€ 4,93*
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 6,49*
€ 3,50*
ab € 23,67*
€ 32,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.