Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmittelbeutel 10 g (L x B x H) 72 x 57 x 3 mm Transparent Kieselgel 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2201308-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-8805232
EAN/GTIN:
     4053199003303
Suchbegriffe:
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
Trocknungsbeutel
Trockenmittelbeutel 10 g (L x B x H) 72 x 57 x 3 mm Transparent Kieselgel 10 St.

TROCKENBEUTEL 10G/10ER-PACK

Universell einsetzbar
Regenerierbar
Praktisches 10er Set

Die hygroskopischen Trockenmittelbeutel auf Kieselgel-Basis absorbieren Feuchtigkeit. Diese werden unter anderem bei Lagerung oder Versand von Elektronik, Bauelementen und Waren, als auch zum Schutz von Komponenten vor zu hoher Umgebungsfeuchtigkeit eingesetzt. Die Feuchte-Aufnahmefähigkeit beträgt in etwa 40% des Eigengewichts eines Beutels. Die Beutel können - je nach Nutzungsintensität - bis zu 10 mal durch Hitzeeinwirkung regeneriert werden ( 10 min bei 100 - 120 °C z.B. im Umluftofen).
Weitere Anwendungsgebiete: Trockenhalten und Beschlagschutz von Kameras oder Action-Cams in wasserdichten Behältnissen, Entfeuchtung nasser Mobiltelefone, Entfeuchtung getragener Ohrhörer, Schutz von getragener Kleidung auf Urlaubsreisen, im Spind oder der Sporttasche gegen Bakterienvermehrung und Geruchsbildung, Trockenhalten von pflanzlichem Saatgut, Trocknen von Pflanzen, Schutz von eingelagerten Fotos gegen verkleben, Schutz von Silberbestecken (oder anderen metallischen Gegenständen) vor chemischen Reaktionen mit Feuchtigkeit oder rosten und vieles mehr.

Technische Daten:
Gewicht: 10 g · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Kieselgel · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm

Lieferumfang:
10 Beutel.

Hinweis:
Die Abmessungen beziehen sich auf die Einzelbeutel.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 72 x 57 x 3 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
transparent
Material:
Kieselgel
Gewicht:
10 g
Produkt-Art:
Trockenmittelbeutel
Weitere Suchbegriffe: trockenmittel beutel, TRU COMPONENTS, TC-8805232, Kleinteileregal, Kleinteilemagazin
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 2,12*
Lager 102
5512
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,14*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,97*
€ 15,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.