| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2197210-BP Herst.-Nr.: X5565 EAN/GTIN: 4056534046645 |
| |
|
| | |
| EXTRON Modellbau Leinenfeile Sandpapierfeile
Sandpapierfeile
Spitz zulaufende Form Ergonomischer Griff Öse zum aufhängen
Sandpapierfeile mit perfekter Schnellwechsel-Klemmung für Schleifleinen und Sandpapiere. Ideal für den Modellbauer und Bastler. Im Lieferumfang befinden sich 4 Schleifleinen mit je 80, 120, 160 und 240er Körnung. Dank der speziellen, spitz zulaufenden Form kommt man auch wunderbar zum Schleifen in die Ecken, wo die Finger zu kurz sind und normale Schleifblöcke nicht hinkommen.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Länge: 270 mm · Schleiffläche: 130 x 25 mm (beidseitig) · Gewicht: 65g · Material: Kunststoff
Lieferumfang: Feile · 4 Schleifleinen · Anleitung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | EXTRON Modellbau | Produkt-Art: | Sandpapierfeile |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, Sandpapierfeile, Schleiftuchhalter, Schmirgelfeile, Sparfeile, sandpapierfeile, EXTRON Modellbau, X5565, Leinenfeile, Flugmodell-Werkzeug, RC Flieger Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,42* | € 9,20* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,39* | € 9,22* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,72* | € 18,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|