| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2196802-BP Herst.-Nr.: 0620225 EAN/GTIN: 4007922063492 |
| |
|
| | |
| Explore Scientific 0620225 für Telrad Projektionssucher Taukappe
EXPLORE SCIENTIFIC Taukappe für Telrad Projektionssucher
Taukappe für den TELRAD Projektionssucher Abdeckung der Projektionsscheibe bei Nichtgebrauch verhindert ein Beschlagen der Projektionsscheibe gefertigt aus schlagfestem Kunststoff schützt den Sucher vor Beschädigungen einfache Installation am TELRAD Sucher
Die Taukappe für den Telrad Projektionssucher verhindert das Beschlagen der Projektionsscheibe bei ungünstigen Wetterbedingungen. Die Funktionsweise ist ganz einfach. Bei zwischenzeitlichem Nichtgebrauch des TELRAD Suchers wird einfach die Taukappe als Abdeckung über die Projektionsscheibe des Suchers geklappt. Dies erspart das lästige Abwischen der Feuchtigkeit und der Sucher ist jederzeit einsatzbereit. Die Taukappe ist aus schlagfestem Kunststoff hergestellt und schützt die Projektionsscheibe des Suchers zusätzlich vor Kratzern während des Transportes. Die nachträgliche Installation der Taukappe ist sehr einfach und geschieht durch die zwei seitlich angebrachten Schrauben.
Technische Daten: Gewicht: 50 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Baureihe (Optik)): Teleskope · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm
Lieferumfang: Taukappe, 1 Stück
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 100 x 65 x 80 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 80 mm | Produktabmessung, Länge: | 100 mm | Produktabmessung, Breite: | 65 mm | Marke: | Explore Scientific | Farbe: | schwarz | Passend für (Baureihe (Optik)): | Teleskope | Gewicht: | 50 g | Produkt-Art: | Taukappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |