| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2190028-BP Herst.-Nr.: 986 EAN/GTIN: 4056534048335 |
| |
|
| | |
| DU-BRO 986 Servo arm XL Servohebel Passend für (Modellflugzeug): E-Flite S60,E-Flite DS75H,Spektrum DSP60 6 St.
Micro-Servohebel XL, 6er
Robust und leicht 6er-Set
Das Servohebel Set wurden speziell in Hinblick auf Gewicht, Stärke und Performance produziert. Sie bestehen aus zu 100 % reinem Polyamid und sind daher auch für die Belastungen von 3D Flügen geeignet.
Technische Daten: Passend für (Modellflugzeug): E-Flite S60,E-Flite DS75H,Spektrum DSP60 · Weitere technische Daten: Gewicht: Single 0.20 g, Doppel 0.32 g
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 St. | Marke: | DU-BRO | Passend für (Modellflugzeug): | E-Flite S60 | E-Flite DS75H | Spektrum DSP60 | Herst.-Teilenr.: | 986 | Produkt-Art: | Servohebel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |