Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO 481 E/Z Bender Drahtbieger 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2190018-BP
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     481
EAN/GTIN:
     4056534047925
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
DU-BRO 481 E/Z Bender Drahtbieger 1 St.

Drahtbieger

Für Drahtstärke: 1.4 - 2.4 mm
Einfach und schnell

Die DU-BRO E/Z Drahtbiegevorrichtung ist speziell für den Modellbau entwickelt worden. Sie kann den Draht zwischen 0 und 90 ° mit nur einer Bewegung biegen. Perfekt für Z und L - Bögen, Fahrwerke und mehr!
Sie können das Gerät sowohl für Federstahl als auch z.B. Klaviersaiten verwenden.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Drahtstärke: 1.4 - 2.4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
DU-BRO
Herst.-Teilenr.:
481
Produkt-Art:
Drahtbieger
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, DU-BRO, 481, E/Z Bender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 31,36*
€ 41,35*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 63,15*
€ 79,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.