Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO Modellflugzeug Schaumgummireifen mit Kunststofffelge, mit Profil 127 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189990-BP
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     500TV
EAN/GTIN:
     4056534047949
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
DU-BRO Modellflugzeug Schaumgummireifen mit Kunststofffelge,mit Profil 127 mm 1 St.

Rad Scale 127 mm

Mit Ventil
Schmal und leicht

Dieser Reifen hat eine robuste Gummimischung und ist vom Profil her etwas schmaler, damit er einfach in Fahrwerk und Radschuh passt.
Der Reifen kann durch ein winziges, seitlich angebrachtes Ventil sowohl aufgepumpt als auch entleert werden.

Technische Daten:
Gewicht: 243 g · Modellflugzeug Reifen-Besonderheiten: mit Kunststofffelge,mit Profil · Produktabmessung, Breite: 38.1 mm · Produktabmessung, Ø: 127 mm · Weitere technische Daten: Achs-Ø 5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 127 mm
Produktabmessung, Ø:
127 mm
Produktabmessung, Breite:
38.1 mm
Marke:
DU-BRO
Modellflugzeug Reifen-Besonderheiten:
mit Kunststofffelge | mit Profil
Gewicht:
243 g
Produkt-Art:
Modellflugzeug Schaumgummireifen
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, DU-BRO, 500TV, Scale127
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.