Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO Modellflugzeug Ballonreifen mit Kunststofffelge 102 mm 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189986-BP
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     400RV
EAN/GTIN:
     4056534047741
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
DU-BRO Modellflugzeug Ballonreifen mit Kunststofffelge 102 mm 2 St.

Ballon-Räder 102 mm

2er-Set
Mit Ventil
Inkl. Radkappen

Diese Reifen können durch ein winziges, seitlich angebrachtes Ventil sowohl aufgepumpt als auch entleert werden.

Technische Daten:
Gewicht: 130 g · Modellflugzeug Reifen-Besonderheiten: mit Kunststofffelge · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Ø: 102 mm · Weitere technische Daten: Achs-Ø 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø) 102 mm
Produktabmessung, Ø:
102 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Marke:
DU-BRO
Modellflugzeug Reifen-Besonderheiten:
mit Kunststofffelge
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
Modellflugzeug Ballonreifen
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, DU-BRO, 400RV, BigWheel102
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 12,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,97*
€ 39,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,76*
€ 37,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,07*
€ 35,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,75*
€ 35,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,51*
€ 35,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,37*
€ 29,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.