Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO Modellflugzeug Schaumgummireifen mit Kunststofffelge, mit Profil 89 mm 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189984-BP
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     350TL
EAN/GTIN:
     4056534047710
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
DU-BRO Modellflugzeug Schaumgummireifen mit Kunststofffelge,mit Profil 89 mm 2 St.

Ultraleicht Räder 89 mm

Leicht
Benzinfest
Extrem robust
2er-Set

Das Innere dieser DU-BRO Reifen besteht aus einem leichten und sehr dichten Schaumkern und absorbiert Stöße zuverlässig.
Das mattschwarze Finish erzeugt eine sehr realistisch anmutende Optik.

Technische Daten:
Gewicht: 61 g · Modellflugzeug Reifen-Besonderheiten: mit Kunststofffelge,mit Profil · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 89 mm · Weitere technische Daten: Achs-Ø 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø) 89 mm
Produktabmessung, Ø:
89 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
DU-BRO
Modellflugzeug Reifen-Besonderheiten:
mit Kunststofffelge | mit Profil
Gewicht:
61 g
Produkt-Art:
Modellflugzeug Schaumgummireifen
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, DU-BRO, 350TL, Wheel89
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,24*
€ 32,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,44*
€ 31,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,08*
€ 29,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,59*
€ 29,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,38*
€ 29,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,33*
€ 24,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.