Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO Spinner mit Kühllüftöffnung Kunststoff Produktabmessung, Ø: 45 mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189967-BP
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     268
EAN/GTIN:
     4056534047307
Suchbegriffe:
DU-BRO
268
Spinner45
Propellerabdeckung
DU-BRO Spinner mit Kühllüftöffnung Kunststoff Produktabmessung, Ø: 45 mm Rot

Spinner 45 mm

Mit 5 Wellenadaptern
Einfache Montage
Trotz geringen Gewicht sehr Stabil

Hochwertiger Spinner mit innovativen Polyamid-Einsatz-Montagesystem. Kein Bohren nötig dank 5 Wellenadaptern im Lieferumfang.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Ø: 45 mm · Weitere technische Daten: Gewicht 19 g

Lieferumfang:
Spinner · 5 Wellenadapter (5 mm, 6 mm, 1/4", 7 mm und 5/16") · Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
45 mm
Marke:
DU-BRO
Farbe:
rot
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Spinner mit Kühllüftöffnung
Weitere Suchbegriffe: Propellerspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.