Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO Modellflugzeug Schaumgummireifen mit Kunststofffelge, mit Profil 143 mm 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2189947-BP
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     558TLC
EAN/GTIN:
     4056534047994
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
DU-BRO Modellflugzeug Schaumgummireifen mit Kunststofffelge,mit Profil 143 mm 2 St.

Piper-Cup Räder 143 mm

2er-Set
Mit Radkappen

Verleihen Sie Ihrer Piper J3 Cub mit diesen DU-BRO Reifen das gewisse Extra. Die Räder sind mit einem leichten Schaumkern gefüllt, um Plattfüße zu verhindern.

Technische Daten:
Gewicht: 252 g · Modellflugzeug Reifen-Besonderheiten: mit Kunststofffelge,mit Profil · Produktabmessung, Breite: 63.5 mm · Produktabmessung, Ø: 143 mm · Weitere technische Daten: Achs-Ø 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø) 143 mm
Produktabmessung, Ø:
143 mm
Produktabmessung, Breite:
63.5 mm
Marke:
DU-BRO
Modellflugzeug Reifen-Besonderheiten:
mit Kunststofffelge | mit Profil
Gewicht:
252 g
Produkt-Art:
Modellflugzeug Schaumgummireifen
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, DU-BRO, 558TLC, Piper-Cub142
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 24,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,65*
€ 76,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,98*
€ 73,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,27*
€ 71,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,04*
€ 71,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 59,67*
€ 71,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,64*
€ 59,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.