| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2189939-BP Herst.-Nr.: 119 EAN/GTIN: 4056534047109 |
| |
|
| | |
| DU-BRO Hinges 11/28 Scharnier Rechteckig Polyamid (L x B) 28 mm x 11 mm 15 St.
Ruderscharniere Hinges 11/28
Gratfrei Geringes Gewicht Jeweils 6 Löcher
Präzise geformt, geprüft und montiert mit verriegeltem Scharnierstift. Gratfrei und einfach zu installieren. Die Scharniere haben auf jeder Seite 6 Löcher für maximale Haltekraft.
Technische Daten: Bauform (Scharniere): Rechteckig · Material: Polyamid · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Weitere technische Daten: Gewicht 0.2 g
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 15 St. | Abmessungen: | (L x B) 28 mm x 11 mm | Produktabmessung, Länge: | 28 mm | Produktabmessung, Breite: | 11 mm | Marke: | DU-BRO | Bauform (Scharniere): | Rechteckig | Material: | Polyamid | Produkt-Art: | Scharnier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,73* | € 10,79* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,98* | € 10,80* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,11* | € 20,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,532* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|